SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEB1516D8 TRECCIA DI TERRA 16/LG155 - NSYEB1516D8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Masseband
Breite - 17 mm
Höhe - 155 mm
Tiefe - 10 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.2 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
CO₂-Äquivalent des Lieferanten auf Produktebene.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
Produktserien
Industry
EAN
3606480064050
Artikelnummer
SNRNSYEB1516D8
Herstellernummer
NSYEB1516D8
Hersteller
SNR
Ausführung:
Masseband
Breite:
17 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
10 mm


