SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM86TG PORTA TRASPARENTE PER PLM86TG RAL7035 - NSYDPLM86TG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP66
Breite - 636 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485422404
Artikelnummer
SNRNSYDPLM86TG
Herstellernummer
NSYDPLM86TG
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
636 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
636 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


