Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM64G PORTA PIENA PER PLM64G RAL7035 - NSYDPLM64G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM64G PORTA PIENA PER PLM64G RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 436 mm

  • Höhe - 436 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606485422329

Artikelnummer

SNRNSYDPLM64G

Herstellernummer

NSYDPLM64G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

436 mm

Höhe:

436 mm

Tiefe:

27 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Porta piena senza sistema di chiusura per Thalassa PLM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza è di 436 mm L'altezza è 647 mm La porta è in poliestere rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cerniere destra (angolo di apertura di 180°) o sinistra Il carico massimo è 50 kg/m²

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie