Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM54G PORTA PIENA PER PLM54 RAL7035 - NSYDPLM54G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM54G PORTA PIENA PER PLM54 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Breite - 430 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606485422312

Artikelnummer

SNRNSYDPLM54G

Herstellernummer

NSYDPLM54G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

430 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

430 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

22 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

4X

Porta piena senza sistema di chiusura per Thalassa PLM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza è di 430 mm L'altezza è 530 mm La porta è in poliestere rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cerniere destra (angolo di apertura di 180°) o sinistra Il carico massimo è 50 kg/m²

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie