Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM3025TG PORTA TRASPARENTE PER PLM3025TG RAL7035 - NSYDPLM3025TG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM3025TG PORTA TRASPARENTE PER PLM3025TG RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Breite - 255 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606485422299

Artikelnummer

SNRNSYDPLM3025TG

Herstellernummer

NSYDPLM3025TG

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

255 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

255 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

18.5 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

4X

Porta trasparente senza sistema di chiusura per Thalassa PLM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza è di 255 mm L'altezza è 308 mm La porta è in poliestere rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) e ha un grado diprotezione IP66 Cerniere destra (angolo di apertura di 120°) o sinistra Il carico massimo è 50 kg/m²

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie