Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLA77G 7035 PLA PORTA 750X750 - NSYDPLA77G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Breite - 750 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

115 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606485422459

Artikelnummer

SNRNSYDPLA77G

Herstellernummer

NSYDPLA77G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

750 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

750 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

28.5 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

4X

Porta piena per Thalassa PLA Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza è di 750 mm L'altezza è 750 mm La porta è in poliestere rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura di 120°) o sinistra o destra (angolo di apertura di 180°) Il carico massimo è 30 kg/m² Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie