Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLA75G PORTA PLA 750X500 RAL7035 - NSYDPLA75G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLA75G PORTA PLA 750X500 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 750 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485422442

Artikelnummer

SNRNSYDPLA75G

Herstellernummer

NSYDPLA75G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

500 mm

Höhe:

750 mm

Tiefe:

28.5 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Porta piena per Thalassa PLA Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza è di 500 mm L'altezza è 750 mm La porta è in poliestere rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura di 120°) o sinistra o destra (angolo di apertura di 180°) Il carico massimo è 30 kg/m² Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie