Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLA4 4 GUIDE SCORREVOLI P420 - NSYDPLA4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLA4 4 GUIDE SCORREVOLI P420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Schraubzubehör - ja

  • Werkstoff - Aluminium

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480194382

Artikelnummer

SNRNSYDPLA4

Herstellernummer

NSYDPLA4

Hersteller

SNR

Geeignet für:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Mit Schraubzubehör:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

4 guide scorrevoli P420. categoria accessori: accessorio di montaggio - compatibilità gamma: Thalassa PHD, Thalassa PLA - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: Lati del contenitore - composizione dispositivo: elementi di fissaggio, 4 Guide di scorrimento, 4 supporto scorrevole con vite M8 - quantità per confezione: set da 1 - materiale: acciaio per supporto scorrevole, alluminio per guida scorrevole. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie