SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLA157G PORTA PLA RAL 7035 1500X750 - NSYDPLA157G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 750 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
161 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485422510
Artikelnummer
SNRNSYDPLA157G
Herstellernummer
NSYDPLA157G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
750 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1500 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


