SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPHD77P PORTA PER NSYPHD77 - NSYDPHD77P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 750 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480841477
Artikelnummer
SNRNSYDPHD77P
Herstellernummer
NSYDPHD77P
Hersteller
SNR
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
750 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
843 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


