Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPA44 TASCA PTASCHEMI A4 MAGGIORATA - NSYDPA44

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schaltplantasche

  • Höhe - 234 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigung selbstklebend - ja

  • Tiefe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485131450

Artikelnummer

SNRNSYDPA44

Herstellernummer

NSYDPA44

Hersteller

SNR

Ausführung:

Schaltplantasche

Höhe:

234 mm

Farbe:

grau

Befestigung selbstklebend:

ja

Tiefe:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Gehäusebaubreite:

278 mm

RAL-Nummer:

7035

Transparent:

nein

Breite:

278 mm

Questa è una tasca in plastica A4 attaccabile con nastro adesivo. Questo prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e PanelSeT. Non è compatibile con chassis 19"o distribuzione modulare. Il prodotto è in polistirene (PS). Il colore è grigio RAL7035. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 234, 278 e 40 mm. Contiene 1 tasca portaschemi in plastica. Grigio RAL 7035.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie