Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPA4 TASCA PTASCHEMI A4 - NSYDPA4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schaltplantasche

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 247 mm

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9001

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3295150213227

Artikelnummer

SNRNSYDPA4

Herstellernummer

NSYDPA4

Hersteller

SNR

Ausführung:

Schaltplantasche

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Gehäusebaubreite:

247 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Transparent:

nein

Befestigung selbstklebend:

ja

Höhe:

230 mm

Breite:

247 mm

Tiefe:

23 mm

Questa è una tasca in plastica A4 attaccabile con nastro adesivo. Questo prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e PanelSeT. Il prodotto è in polistirene (PS). Il colore è grigio RAL7035. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 220, 247 e 23 mm. Contiene 1 tasca portaschemi in plastica.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie