Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLS48 CHASSIS MODULARE 48M PLS 54X27 - NSYDLS48

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLS48 CHASSIS MODULARE 48M PLS 54X27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 520 mm

  • Tiefe - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480188497

Artikelnummer

SNRNSYDLS48

Herstellernummer

NSYDLS48

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adaptersatz

Breite:

250 mm

Höhe:

520 mm

Tiefe:

90 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Telaio DLS per cassette PanelSeT PLS Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio fissando gli elementi con i supporti in posizione La larghezza è di 250 mm L'altezza è 520 mm La profondità è di 90 mm Il numero di moduli da 18 mm è 48(1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 4 Il pannello frontale è realizzato in acciaio zincato e la struttura del telaio è autoestinguente La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7032) Il numero di aperture è 4 Il kit è costituitoda 1 struttura di telaio, 1 pannello frontale e 4 guide DIN da 35 mm

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie