SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLS36 CHASSIS MODULARE 36M PLS 36X27 - NSYDLS36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Breite - 260 mm
Höhe - 340 mm
Tiefe - 90 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480188480
Artikelnummer
SNRNSYDLS36
Herstellernummer
NSYDLS36
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Breite:
260 mm
Höhe:
340 mm
Tiefe:
90 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Telaio DLS per cassette PanelSeT PLS Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio fissando gli elementi con i supporti in posizione La larghezza è di 260 mm L'altezza è 340 mm La profondità è di 90 mm Il numero di moduli da 18 mm è 36(1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 3 Il pannello frontale è realizzato in acciaio zincato e la struttura del telaio è autoestinguente La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7032) Il numero di aperture è 3 Il kit è costituitoda 1 struttura di telaio, 1 pannello frontale e 3 guide DIN da 35 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


