Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLS242 CHASSIS MODULARE 24M PLS 36X27 - NSYDLS242

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLS242 CHASSIS MODULARE 24M PLS 36X27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480188473

Artikelnummer

SNRNSYDLS242

Herstellernummer

NSYDLS242

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adaptersatz

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

250 mm

Höhe:

340 mm

Tiefe:

90 mm

Telaio DLS per cassette PanelSeT PLS Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio fissando gli elementi con i supporti in posizione La larghezza è di 250 mm L'altezza è 340 mm La profondità è di 90 mm Il numero di moduli da 18 mm è 24(1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 2 Il pannello frontale è realizzato in acciaio zincato e la struttura del telaio è autoestinguente La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7032) Il numero di aperture è 2 Il kit è costituitoda 1 struttura di telaio, 1 pannello frontale e 2 guide DIN da 35 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie