Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLS24 CHASSIS MODULARE 24M PLS 27X27 - NSYDLS24

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLS24 CHASSIS MODULARE 24M PLS 27X27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 270 mm

  • Breite - 270 mm

  • Tiefe - 180 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 2

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480188466

Artikelnummer

SNRNSYDLS24

Herstellernummer

NSYDLS24

Hersteller

SNR

Höhe:

270 mm

Breite:

270 mm

Tiefe:

180 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

2

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

12

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Abdeckung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

nein

Telaio DLS per cassette PanelSeT PLS Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio fissando gli elementi con i supporti in posizione Il numero di moduli da 18 mm è 24 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 2 Il pannello frontale è realizzato in acciaio zincato e la struttura del telaio è autoestinguente La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7032) Il numero di aperture è 2 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 pannello frontale e 2 guide DIN da 35 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie