Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLS12 CHASSIS MODULARE 12M PLS 18X27 - NSYDLS12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLS12 CHASSIS MODULARE 12M PLS 18X27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 170 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480188459

Artikelnummer

SNRNSYDLS12

Herstellernummer

NSYDLS12

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adaptersatz

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

170 mm

Höhe:

255 mm

Tiefe:

90 mm

Telaio DLS per cassette PanelSeT PLS Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio fissando gli elementi con i supporti in posizione La larghezza è di 170 mm L'altezza è 255 mm La profondità è di 90 mm Il numero di moduli da 18 mm è 12(1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 1 Il pannello frontale è realizzato in acciaio zincato e la struttura del telaio è autoestinguente La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7032) Il numero di aperture è 1 Il kit è costituitoda 1 struttura di telaio, 1 pannello frontale e 1 guida DIN da 35 mm