SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLP114G 7035 TEL. MOD. THAL. 1000X500 114M - NSYDLP114G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Werkstoff - sonstige
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480773884
Artikelnummer
SNRNSYDLP114G
Herstellernummer
NSYDLP114G
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
sonstige
Breite:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
135 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


