SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM48 TELAIO MOD 3D 48M 500X400 7035 - NSYDLM48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 453 mm
Breite - 355 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 16
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3295150804517
Artikelnummer
SNRNSYDLM48
Herstellernummer
NSYDLM48
Hersteller
SNR
Höhe:
453 mm
Breite:
355 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
16
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
101.5 mm
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


