SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM24 TELAIO MOD 3D 24M 400X300 7035 - NSYDLM24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 353 mm
Breite - 255 mm
Tiefe - 101.5 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3295150804500
Artikelnummer
SNRNSYDLM24
Herstellernummer
NSYDLM24
Hersteller
SNR
Höhe:
353 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
101.5 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


