SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLCR24 TELAIO MODULARE CRN 24M 400X300X150 - NSYDLCR24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 355 mm
Breite - 255 mm
Tiefe - 110 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3606480162640
Artikelnummer
SNRNSYDLCR24
Herstellernummer
NSYDLCR24
Hersteller
SNR
Höhe:
355 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
110 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
nein
Mit Montageplatte:
nein




