SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLA66G 7035 TELAIO MOD.THAL. 700X500 3X22M - NSYDLA66G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial CRN
EAN
3606480773853
Artikelnummer
SNRNSYDLA66G
Herstellernummer
NSYDLA66G
Hersteller
SNR
Telaio modulare per cassetta 700x500 3x22M RAL 7035. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di montaggio - applicazione: applicazione distribuzione modulare, Multifunzione - tipo di prodotto o componente: telaio - nome abbreviato: DLA - posizione montaggio: lato frontale della cassetta - compatibilità gamma: Spacial CRN, Spacial S3D, Spacial S3X, Thalassa PLM - composizione dispositivo: 1 pannello frontale pieno con piastra di montaggio, 1 Striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 1 strutturadel telaio, 2 Finitura coperchio, 3 pannelli frontali con guida DIN 35 mm - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Un approccio universale con accessori dedicati alle diverse soluzioni Un approccio ottimizzato in termini di dimensioni; per ogni applicazione la giusta dimensione Servizio “custom” (fori, colori, dimensioni) Grado di protezione: IP66 con porta singola, IP55 con porta doppia Resistenza meccanica: IK10 con porta piena, IK08 conporta trasparente Durata: alta resistenza ai raggi UV, fissaggio cerniere con piedini in alluminio Semplicità: porte facilmente removibili e reversibili, profilo anteriore a doppio spessore (2mm) di lamiera che permette una maggior rigidità, apertura porte 120°, 2 o 3 cerniere poste all'interno del contenitore, 3 punti di chiusura a partire dall'altezza 600 con un unico punto di manovra. Semplice reversibilità delle cerniere. Carico massimo: 50Kg/m2 3. Dimensioni dedicate per differenti applicazioni 2. Piastre passacavi standard, con fori FL, con membrana Particolari: porte smussate, saldature al plasma, rivestimento polvere epossidica RAL7035Adattabile: questi contenitori possono essere forniti su richiesta con: Colorazioni diverse dallo standard Accessori pre-montati Lavorazioni (forature ecc) Dimensioni non standard Sicurezza per le persone: due punti di messa a terra saldati (sul corpo cassetta e sulla porta) Risparmio di tempo: 4 perni saldati sul fondo per il posizionamento della piastra Staffe a muro con fissaggio esterno Ampia gamma di placche passacavi e accessori per entrata cavi (membrane ecc.).. Applicazioni: Cassette S3HF dedicate per EMC (10 dimensioni) Cassette di derivazione (11 dimensioni) Cassette dedicate S3DM per applicazioni modulari(8 dimensioni con profondità 150)..


