SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF54M230MM2 KIT VENTILATORE 54M3/H IP33 CASYS - NSYCVF54M230MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 54 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 120 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480151415
Artikelnummer
SNRNSYCVF54M230MM2
Herstellernummer
NSYCVF54M230MM2
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
54 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
120 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
120 mm
Schutzart (IP):
IP33
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
38 mm
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Schutzart (NEMA):
2
RAL-Nummer:
7035


