SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUHD1K6 CONDIZ OUTDOOR 1600W 230V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung bei DC - 0...0 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3606480676833
Artikelnummer
SNRNSYCUHD1K6
Herstellernummer
NSYCUHD1K6
Hersteller
SNR
Ausführung
sonstige
Betriebsspannung bei AC 50 Hz
230...230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz
230...230 V
Betriebsspannung bei DC
0...0 V
Spannungsart
AC
Drehzahlgeregelt
nein
Mit Temperaturregelung
ja
Funktion Master/Slave
ja
Mit Heizfunktion
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C
1600 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs
55...55 °C
Breite
405 mm
Höhe
999 mm
Tiefe
237 mm
Condizionatore per armadi Schneider Electric tipo/modello CONDIZ OUTDOOR 1600W 230V