SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCTL800DLM PANNELLO FRONTALE 3D L800 - NSYCTL800DLM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 20
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3295150804340
Artikelnummer
SNRNSYCTL800DLM
Herstellernummer
NSYCTL800DLM
Hersteller
SNR
Breite:
800 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
20
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


