Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCSA810 TETTO AUTOADESIVO PLM810G - NSYCSA810

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1056 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Tiefe - 62 mm

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1056 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481085290

Artikelnummer

SNRNSYCSA810

Herstellernummer

NSYCSA810

Hersteller

SNR

Breite:

1056 mm

Höhe:

5 mm

Tiefe:

62 mm

Farbe:

schwarz

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1056 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

350 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

9005

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Tettuccio per cassette PanelSeT PLM Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 852 mm e profondità 1056 mm La larghezza è di 1056 mm La profondità è di 62 mm L'altezza è di 5 mm Adesivo fisso e a vite sulla parte superiore dell'armadio Il tetto è realizzato in PVC (polivinilcloruro) (colore RAL 9005) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie Il kit è costituito da 1 tettuccio, 2 viti e guarnizione adesiva "ERROR:#REF!"

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie