SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCSA68 TETTO AUTOADESIVO PLM68G - NSYCSA68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 847 mm
Höhe - 5 mm
Tiefe - 62 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 847 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
3606481085283
Artikelnummer
SNRNSYCSA68
Herstellernummer
NSYCSA68
Hersteller
SNR
Breite:
847 mm
Höhe:
5 mm
Tiefe:
62 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
847 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


