SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCSA57 TETTO AUTOADESIVO PLM57G - NSYCSA57

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 747 mm
Höhe - 5 mm
Tiefe - 62 mm
Farbe - schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 747 mm
Packung
1 ST
EAN
3606481085276
Artikelnummer
SNRNSYCSA57
Herstellernummer
NSYCSA57
Hersteller
SNR
Breite:
747 mm
Höhe:
5 mm
Tiefe:
62 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
747 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
9005
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


