SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCS800PLM TRAVERSA DIN SIMMETRICA L850 - NSYCS800PLM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - Rundloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 825 mm
Höhe - 15 mm
Packung
2 ST
EAN
3606480191688
Artikelnummer
SNRNSYCS800PLM
Herstellernummer
NSYCS800PLM
Hersteller
SNR
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
825 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Bohrlochabstand mittig:
795 mm
Materialstärke:
1 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


