SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCS500PLM TRAVERSA DIN SIMMETRICA L535 - NSYCS500PLM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - Rundloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 510 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
2 ST
EAN
3606480191664
Artikelnummer
SNRNSYCS500PLM
Herstellernummer
NSYCS500PLM
Hersteller
SNR
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
510 mm
Höhe:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Bohrlochabstand mittig:
480 mm
Materialstärke:
1 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


