Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCS200PLM TRAVERSA DIN SIMMETRICA L215 - NSYCS200PLM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCS200PLM TRAVERSA DIN SIMMETRICA L215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - Rundloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 203 mm

  • Höhe - 7.5 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

3606480191633

Artikelnummer

SNRNSYCS200PLM

Herstellernummer

NSYCS200PLM

Hersteller

SNR

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

Rundloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

203 mm

Höhe:

7.5 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Bohrlochabstand mittig:

183 mm

Materialstärke:

1 mm

Set di 2 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT PLM La guida è realizzata in acciaio zincato da 1 mm La larghezza è di 7,2 mm L'altezza è di 35 mm La lunghezza del prodotto è di 203 mm Fisso con passo di 25mm

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie