Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRNGSDR 2 SQUADRETTE PER S3D - NSYCRNGSDR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRNGSDR 2 SQUADRETTE PER S3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelsatz

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480181221

Artikelnummer

SNRNSYCRNGSDR

Herstellernummer

NSYCRNGSDR

Hersteller

SNR

Ausführung:

Winkelsatz

Breite:

150 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

200 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

2 squadrette scorrevoli per Spacial S3D. categoria accessori: accessorio di montaggio - compatibilità gamma: Spacial CRN, Spacial S3CM, Spacial S3D, Spacial S3X, Thalassa PLM - posizione montaggio: centrale - composizione dispositivo: 1 staffa, 2 vite - quantità per confezione: set da 2. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Un approccio universale con accessori dedicati alle diverse soluzioni Un approccio ottimizzato in termini di dimensioni;per ogni applicazione la giusta dimensione Servizio “custom” (fori, colori, dimensioni) Grado di protezione: IP66 con porta singola, IP55 con porta doppia Resistenza meccanica: IK10 con porta piena, IK08 con porta trasparente Durata: alta resistenza ai raggi UV, fissaggio cerniere con piedini in alluminio Semplicità: porte facilmente removibili e reversibili, profilo anteriore a doppio spessore (2mm) di lamiera che permette una maggior rigidità, apertura porte 120°, 2 o 3 cerniere poste all'interno del contenitore, 3 punti di chiusura a partire dall'altezza 600 con un unico punto di manovra. Semplice reversibilità delle cerniere. Carico massimo: 50Kg/m2 3. Dimensioni dedicate per differenti applicazioni 2. Piastre passacavi standard, con fori FL, con membrana Particolari: porte smussate, saldature al plasma, rivestimento polvere epossidica RAL7035Adattabile: questi contenitori possono essere forniti su richiesta con: Colorazioni diverse dallo standard Accessori pre-montati Lavorazioni (forature ecc) Dimensioni non standard Sicurezza per le persone: due punti di messa a terra saldati (sul corpo cassetta e sulla porta) Risparmio di tempo: 4 perni saldati sul fondo per il posizionamento della piastra Staffe a muro con fissaggio esterno Ampia gamma di placche passacavi e accessori per entrata cavi (membrane ecc.).. Applicazioni: Cassette S3HF dedicate per EMC (10 dimensioni) Cassette di derivazione (11 dimensioni) Cassette dedicate S3DM per applicazioni modulari (8 dimensioni con profondità 150)..