SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR100WU1 ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 100W, 12 - NSYCR100WU1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 100 W
Betriebsspannung DC - 12...24 V
Spannungsart - DC
Mit Lüfter - nein
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
EAN
3295150175235
Artikelnummer
SNRNSYCR100WU1
Herstellernummer
NSYCR100WU1
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung DC:
12...24 V
Spannungsart:
DC
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Dauerheizleistung bei 10 °C:
100 W
Breite:
60 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


