SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCMUCR50 Vertikale Drehbefestigung, quadratisch 5 - NSYCMUCR50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial S3CM
EAN
3295150832602
Artikelnummer
SNRNSYCMUCR50
Herstellernummer
NSYCMUCR50
Hersteller
SNR
Spacial S3CM HMI vertical rotating fixing, square 50mm. Hight 115 mm, Diameter 96 mm . Bent and rotating enclosure fixing. Mounting on enclosure, in vertical position . Operating angle: 310°. Permanent permissible load: 1.25 kg. Aluminium, epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7040. set of 1.


