SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCEPLMAG 7035 4 otturatori per PanelSeT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blende
Breite - 215 mm
Höhe - 310 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
3606480773754
Artikelnummer
SNRNSYCEPLMAG
Herstellernummer
NSYCEPLMAG
Hersteller
SNR
Ausführung:
Blende
Breite:
215 mm
Höhe:
310 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
160 mm
Einbauort:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
PanelSeT - Otturatore angolare in termoplastica per PLM32. 4 otturatori. Accessorio di sigillatura multifunzione. Montaggio sul retro della cassetta. Fissaggio a clip. Materiale termoplastico. Grigio RAL 7035. Set di 1.


