Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOFST90250V CONTROLLER 250V - NSYCCOFST90250V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -40...70 °C

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - sonstige

  • Geeignet für Handbedienung - ja

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Max. Spannung der Kontakte - 10 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481369444

Artikelnummer

SNRNSYCCOFST90250V

Herstellernummer

NSYCCOFST90250V

Hersteller

SNR

Messbereich:

-40...70 °C

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Max. Spannung der Kontakte:

10 V

Differenz verstellbar:

nein

Elektronische zeitproportionale Funktion:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Sensor extern:

ja

Dreidrähtige Ausführung:

nein

Thermische Rückkopplung:

Serie

Breite:

80 mm

Mit Display:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

49.75 mm

Temperatur ablesbar:

ja

Farbe:

sonstige

Höhe:

80 mm

RAL-Nummer:

7016

Termostato per ventilconvettore, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRNSYCCOFST90250V - CONTROLLER 250V

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie