SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF92 Standardfilter G2 f Ausgangsgit./Filterl - NSYCAF92

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Breite - 83 mm
Höhe - 83 mm
Tiefe - 6 mm
Packung
5 ST
EAN
3295150879164
Artikelnummer
SNRNSYCAF92
Herstellernummer
NSYCAF92
Hersteller
SNR
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
83 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
6 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...70 °C
Filterklasse:
G2
Prisma P Standardfilter G2 für Ausblasgitter oder Lüfterausschnitt. 5 Stk. Ausschnitt 92 x 92 mm Außen 137 x 117 mm. Zubehör für Wärmemanagement. Montage zwischen Gehäuse und Austrittsgitter.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


