Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBVS400 2 SUPP BARRE VERTICALI 3200A 400 - NSYBVS400

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBVS400 2 SUPP BARRE VERTICALI 3200A 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 3200 A

  • Schienenabstand - 75 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480062988

Artikelnummer

SNRNSYBVS400

Herstellernummer

NSYBVS400

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

3200 A

Schienenabstand:

75 mm

Si tratta di un supporto verticale per barre compatibile con i quadri elettrici Prismaset, PanelSeT e Spacial. Il supporto è preparato per il fissaggio delle sbarre in posizione orizzontale. La larghezza dei centri di fissaggio del supporto sbarre è di 350 mm e la larghezza nominale è di 400 mm. La profondità è di 39 mm. La distanza tra le sbarre di distribuzione è di 75 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie