Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBSA SUPPORTI VOLANTI BARRE 3200A - NSYBSA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBSA SUPPORTI VOLANTI BARRE 3200A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 3200 A

  • Schienenabstand - 75 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480062964

Artikelnummer

SNRNSYBSA

Herstellernummer

NSYBSA

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

3200 A

Schienenabstand:

75 mm

Si tratta di un braccio di supporto barra compatibile con i quadri elettrici Prismaset, PanelSeT e Spacial. Supporto senza fissaggio all'armadio, necessario per garantire la distanza tra le sbarre. Il prodotto è di plastica. È adatto per l'installazione orizzontale o verticale sulla barra. Il kit contiene gli elementi di fissaggio e 2 supporti per barra di isolamento.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie