SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBPN2012 PANNELLO POST. SFN 2000X1200 - NSYBPN2012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Breite - 1200 mm
Höhe - 2000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
172 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486104682
Artikelnummer
SNRNSYBPN2012
Herstellernummer
NSYBPN2012
Hersteller
SNR
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


