Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBPN1810 PANNELLO POST. SFN 1800X1000 - NSYBPN1810

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBPN1810 PANNELLO POST. SFN 1800X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

132 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486104606

Artikelnummer

SNRNSYBPN1810

Herstellernummer

NSYBPN1810

Hersteller

SNR

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

1800 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Questo pannello posteriore in acciaio è progettato appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato, a pavimento, PanelSeT SFN, per varie applicazioni. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 1800 mm e 1000 mm. Il pannello è realizzato in lamiera d'acciaio. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie