Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBE27G 2 CERNIERE ESTERNE PER PLS - NSYBE27G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBE27G 2 CERNIERE ESTERNE PER PLS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharnier innenliegend - nein

  • Scharnier außenliegend - ja

  • Max. Öffnungswinkel - 180 °

  • Scharnier justierbar - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480773709

Artikelnummer

SNRNSYBE27G

Herstellernummer

NSYBE27G

Hersteller

SNR

Scharnier innenliegend:

nein

Scharnier außenliegend:

ja

Max. Öffnungswinkel:

180 °

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Cerniere esterne PanelSeT PLS per cassette PLS. Applicazioni multifunzione. Modalità di fissaggio per elemento - tra posizione posteriore e copertura. Set di 2 pezzi di plastica. Fabbricato in plastica.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie