Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBCE16 KIT GUARNIZIONE PER PPC 1600 - NSYBCE16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bürste

  • Typ - gerade

  • Breite - 705 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485130026

Artikelnummer

SNRNSYBCE16

Herstellernummer

NSYBCE16

Hersteller

SNR

Ausführung:

Bürste

Typ:

gerade

Breite:

705 mm

Höhe:

40 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Si tratta di una guarnizione flessibile a spazzola per l'ingresso dei cavi, adatta per i quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. È adatto ad armadi di larghezza 1600 mm ed è progettato per essere facilmente fissato alla piastra pressacavi tramite un meccanismo di clipping. È compatibile con piastre con 1 o 2 ingressi. Il prodotto è di plastica. La larghezza nominale è 1000 mm e la larghezza reale è 855 mm. L'altezza e la profondità sono rispettivamente di 40 mm e 25 mm. Il kit contiene 2 guarnizioni. Il kit è costituito da 2 guarnizioni

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie