SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBCE10 KIT GUARNIZIONE PER PPC L1000 - NSYBCE10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bürste
Typ - gerade
Breite - 855 mm
Höhe - 40 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485130002
Artikelnummer
SNRNSYBCE10
Herstellernummer
NSYBCE10
Hersteller
SNR
Ausführung:
Bürste
Typ:
gerade
Breite:
855 mm
Höhe:
40 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


