Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAS800 SUPP. BASE BARRE VERTICALI 800 - NSYAS800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 3200 A

  • Schienenabstand - 75 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480062872

Artikelnummer

SNRNSYAS800

Herstellernummer

NSYAS800

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

3200 A

Schienenabstand:

75 mm

Supporto inferiore per sbarre in posizione verticale compatibile con i quadri elettrici Prismaset, PanelSeT e Spacial. La larghezza dei centri di fissaggio del supporto barra è 750 mm e la larghezza nominale è 800 mm L'altezza è di 66 mm La profondità è di 39 mm. Distanza sbarre di distribuzione 75 mm Il kit è costituito da un supporto di plastica per barre e da un supporto di metallo in acciaio Adatto per installazione sul fondo del contenitore Il kit contiene elementi di fissaggio, 1 supporto barra isolante e 1 supporto metallico Supporta il collegamento alla barra laterale Linergy LGYE e alla sbarra laterale Linergy BS Il kit contiene elementi di fissaggio, 1 supporto barra isolante e 1 supporto metallico Supporta il collegamento alla sbarra lateraleLinergy LGYE e alla sbarra laterale Linergy BS "ERROR:#REF!"

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie