Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMRD60357SB GUIDA DIN 35X7,5 PER CASS 600 - NSYAMRD60357SB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMRD60357SB GUIDA DIN 35X7,5 PER CASS 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochform - ohne

  • Bohrlochabstand mittig - 564 mm

  • Materialstärke - 1 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480520747

Artikelnummer

SNRNSYAMRD60357SB

Herstellernummer

NSYAMRD60357SB

Hersteller

SNR

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Werkstoff:

Stahl

Lochform:

ohne

Bohrlochabstand mittig:

564 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

585 mm

Höhe:

7.5 mm

Set di 10 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi Spacial SBM La guida è realizzata in acciaio zincato da 1 mm La larghezza nominale è di 585 mm e la larghezza dei centri di fissaggio è di 564 mm La profondità è di 7,5 mm L'altezza è di 35 mm Peso netto: 0,199 kg