Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMRD34357TB GUIDA DIN 35X7,5X325 - NSYAMRD34357TB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 315 mm

  • Höhe - 35 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480166273

Artikelnummer

SNRNSYAMRD34357TB

Herstellernummer

NSYAMRD34357TB

Hersteller

SNR

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

315 mm

Höhe:

35 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Bohrlochabstand mittig:

305 mm

Materialstärke:

1 mm

Set di 10 guide DIN simmetriche per scatole da utilizzare negli armadi PanelSeT TBS e PanelSeT TBP La guida è realizzata in acciaio zincato da 1 mm ed è ampiamente utilizzata per il montaggio di interruttori automatici e per il controllo industriale La larghezza è 7,5 mm e l'altezza è 35 mm La lunghezza reale del prodotto è 316 mm e l'altezza o la larghezza della scatola interna è 325 mm La guida è utilizzata per la manutenzione di complessi circuiti di controllo in applicazioni come la gestione dell'energia, alimentatori e controller dell'illuminazione Fornito senza viti Peso netto: 0,11 kg

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie