SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMRD29357TB GUIDA DIN 35X7,5X275 - NSYAMRD29357TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - Langloch
Bohrlochabstand mittig - 255 mm
Packung
10 ST
EAN
3606480166266
Artikelnummer
SNRNSYAMRD29357TB
Herstellernummer
NSYAMRD29357TB
Hersteller
SNR
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
255 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
265 mm
Höhe:
35 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


