SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMRD16357TB GUIDA DIN 35X7,5X150 - NSYAMRD16357TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - Langloch
Bohrlochabstand mittig - 130 mm
Packung
10 ST
EAN
3606480166235
Artikelnummer
SNRNSYAMRD16357TB
Herstellernummer
NSYAMRD16357TB
Hersteller
SNR
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
130 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
140 mm
Höhe:
35 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


