Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMFSTB SET DA 100 VITI 4X 20 - NSYAMFSTB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - sonstige

  • Länge - 10 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

  • Gewindedurchmesser - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480166389

Artikelnummer

SNRNSYAMFSTB

Herstellernummer

NSYAMFSTB

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

sonstige

Länge:

10 mm

Gewindemaß (metrisch):

4

Gewindedurchmesser:

4 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Selbstbohrend:

ja

Kopfform:

Linsenkopf

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindesteigung:

0.7 mm

Gehärtet:

nein

Viti autofilettanti PanelSeT TBP. diametro 3 mm, lunghezza vite 10 mm. Accessorio di fissaggio multifunzione. Per il fissaggio delle piastre di montaggio. Tipo di filettatura M4. Set di 100.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie